Beli flange spigot di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Flange Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Flange)Deskripsi:Bend All Flange adalah sambungan pipa yang mempunyai model lengkung atau bengkok dengan sistem flange untuk koneksi penyambungan di kedua ujung rongganya. Secara fungsi, bend ini sama fungsinya dengan bend tipe lainnya. Yakni untuk membelokkan arah aliran air atau membengkokkan arah pipa sesuai elevasi tanah atau sesuai kebutuhan.Dalam pengaplikasiannya, sambungan pipa lengkung ini sangat kompatibel terhadap berbagai jenis pipa. Baik itu DCI Pipe, CI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun jenis pipa lainnya.Aksesoris sambungan pipa berupa bend all socket yang diproduksi PT. Aneka Adhilogam Karya (merek AAK) memiliki sudut lengkung yang beragam. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Terlebih, bend yang kami produksi berbahan coran baja dan besi terbaik. Memiliki alur QC (Quality Control) menolok ukur dalam rangka memetakan produk bend berstandarisasi. Apalagi produk bend all flange AAK bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart), dan ISO (International Standart Organization). Sehingga produk ke tangan konsumen terjamin kualitasnya.Harga bend all flange pipe fittings AAK juga dapat bersaing (kompetitif). AAK senantiasa mengedepankan kualitas demi kepuasan konsumen. Untu itulah, AAK percaya diri menyebut mitra yang tepat bagi anda dalam pengadaan sambungan pipa air. Khususnya produk bend all flange ini.atribut:
- Material: Ductile Cast Iron
- Standard: JIS, SNI
- Color: Black
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- MFF Socket Weld Flange (Flange Sambungan Soket Las)Deskripsi:Socket weld flange adalah jenis flange yang digunakan untuk menyambung pipa atau fitting dengan metode socket welding. Biasanya lebih umum digunakan pada pipa berukuran kecil dan bertekanan tinggi. Desainnya hampir mirip dengan slip on flange namun memiliki cincin yang menonjol di bagian tengah yang nantinya dilakukan penyambungan dengan memasukkan ujung pipa ke dalam socket-end lalu dilas pada bagian luar.Banyak tersedia socket weld flange di pasaran dalam ukuran berbeda, seperti mulai dari 1/2inch. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).atribut:
- Flange type: SW Flange
- Material: Carbon Steel
- Non Brand Flange JIS 10KDeskripsi:Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
- Braco Reducer Flange Carbon Steelatribut:
- Body Material: Carbon Steel
- Flange: 5K
- POLY-PUSH Compression Ball ValveDeskripsi:Ball valve compression Poly-Push adalah katup bola yang digunakan dalam sistem perpipaan, khususnya untuk pipa HDPE (High Density Polyethylene). Katup ini menggunakan sistem kompresi (tekan) untuk menghubungkan dan menyegel sambungan pipa, tanpa memerlukan lem atau pengelasan. Poly-Push adalah salah satu merek fitting pipa HDPE yang menawarkan ball valve dengan sistem kompresi ini.
- TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)Deskripsi:Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikalatribut:
- Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
- P: 126mm
- S: 30mm
- H: 145mm
- E: 8.3mm
- D: W3/8mm
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Nominal Diameter A: 100mm
- MISTY COOL Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:ACB-HLB-11A/REDAir cooler blower/ air cooler/ air humidifier memiliki kapasitas tangki air dan kapasitas udara yang besar. Air cooler cocok digunakan untuk ruangan yang membutuhkan pendingin udara dengan daya sebar yang baik.
- Asahi AV HI FlangeDeskripsi:Adhesive flange for HI pipes.atribut:
- Shape: Flange
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Material: PVC
- Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
- Standard: 10K
- Type: PVC / Resin Pipe Fittings
- ASAHI Steam-Resistant EPDM Flange GasketsDeskripsi:These EPDM full-face gaskets have two molded concentric inner rings that increase the gasket's radial strength so that fittings require less torque when tightening. Full-face gaskets cover the entire surface area of the flange and include holes to insert flange bolts and ease alignment. The gasket extends to the outside diameter of the flange which prevents dirt and contaminants from entering the joint. These gaskets are typically used with flat-face (FF) flange fittings so that the mating flange components fit flush against the gasket. Full-face gaskets require the joint to be disassembled to install.atribut:
- UNSPSC: 31181501
- Binder Material: None
- Color: Black
- FDA Approved: No
- For Flange ANSI Class: 150
- Gasket Material: EPDM
- Gasket Type: Full-Face Gasket
- Hardness (Shore A): 65 to 70
- Includes Mounting Hardware: No
- Inner Ring: EPDM
- Maximum Operating Pressure: 230
- Maximum Operating Temperature (°F): 195
- Metal Detectable: No
- Minimum Operating Temperature (°F): -40
- Thickness (inch): 5/64
- X-Ray Detectable: No
- HYDROSTOP Waterproofing Skimcoat (Acian Kedap Air)Deskripsi:Hydrostop adalah acian kedap air yang bisa diaplikasikan dari dalam maupun luar ruangan. Hydrostop dalam keadaan basah akan terus menerus membentuk polycrystalite.atribut:
- Shape: Powder (Grey)
- Compressive Strength (kgf/cm²): 400-500 (28 days)
- INTERFLEX Duct Hose K1H-TPR (Selang Exhaust)Deskripsi:Structure- Light and flexible EPDM/PP (TPR) hose, reinforced with PP-coated spring steel wire.- 0.65mm Tape thickness.- PP Coated wire.- EPDM/PP (TPR) black.atribut:
- Color: Black
- Tape Thickness (mm): 0.65
- Temperature (°C): -40 to +135/150
- Schneider Electric EasyPact EZC Circuit Breaker Easypact EZC400N TMD (Pemutus Sirkuit)atribut:
- Circuit Breaker Name: Easypact EZC400N
- Control Type: Toggle
- Device Application: Distribution
- Device Short Name: Easypact EZC400N
- Product or Component Type: Circuit Breaker
- Range of Product: EasyPact
- Vinilon Sambungan Pipa PVC TeeDeskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
- Non Brand Flange Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Flange)Deskripsi:Tee All Flange Pipe Fittings merupakan komponen sambungan pipa model T (Tee) yang berfungsi sebagai pemecah aliran air dengan sistem penyambungan flange di semua rongga cabangnya. Sehingga pipa lanjutan yang dihubungkan dengan Tee jenis ini menggunakan baut sebagai pengencangnya dalam rangka memudahkan bongkar pasang nantinya.Sambungan pipa cabang dengan semua koneksi flange ini dapat diaplikasikan pada berbagai jenis pipa. Baik itu DCI Pipe, CI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun pipa jenis lainnya.Produk sambungan pipa tee all flange buatan PT. Aneka Adhilogam Karya (merek AAK) terbuat dari bahan coran baja (DCI) dan besi (CI) yang memiliki standarisasi mutu tinggi. Sambungan pipa tee ini juga sudah bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart) dan ISO (International Standart Organization). Selain itu, kami juga memiliki uji QC (Quality Control) sebagai mekanisme produksi untuk menghasilkan produk bermutu tinggi. Untuk harga tee all flange AAK sangat kompetitif.Dari berbagai keunggulan di atas, AAK sangat tepat menjadi partner pengadaan komponen sambungan pipa model tee ini.atribut:
- Material: Ductile Cast Iron
- Standard: JIS, SNI
- Color: Black
Daftar Harga flange spigot Terbaru October 2026
| RUCIKA Flange Spigot (Flens Spigot) | Rp1.099.900 |
| Non Brand Flange Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Flange) | Rp529.900 |
| RUCIKA Flange Socket (Solvent Cement) | Rp919.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW | Rp60.900 |
| MFF Socket Weld Flange (Flange Sambungan Soket Las) | Rp209.900 |
| Non Brand Flange JIS 10K | Rp33.900 |
| Braco Reducer Flange Carbon Steel | Rp2.599.900 |
| POLY-PUSH Compression Ball Valve | Rp60.900 |
| TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U) | Rp95.900 |
| MISTY COOL Air Cooler (Pendingin Udara) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/RUCIKA%20Flange%20Spigot%20(Flens%20Spigot)/5jP106831199-1.jpg)
s/Non%20Brand%20Flange%20Elbow%2090%C2%B0%20(Sambungan%20Pipa%20Siku%20Flange)/9uP108920354-1.jpg)
/RUCIKA%20Flange%20Socket%20(Solvent%20Cement)/49P106831153-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Flange%20AW/c3P104821435-1.jpg)
%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/MFF%20Socket%20Weld%20Flange%20(Flange%20Sambungan%20Soket%20Las)/ipP112064673-1.jpg)



/P102846111-1.jpg)
/4qP107563170-1.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)

/P102081136-1.jpg)
/lqP107906782-1.jpg)
/n9P102072837-8.jpg)
/Vinilon%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/ddP106381481-1.jpg)

s/Non%20Brand%20Flange%20Equal%20Tee%20(Sambungan%20Pipa%20Tee%20Flange)/acP108920372-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)